Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pozidriv-Bits 25mm i.Kunststoffbox 7012-92103 PZ1


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     3517B-86294891
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     32070
EAN/GTIN:
     4010995320706
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit

Pozidriv-Bits 25mm i.Kunststoffbox 7012-92103 PZ1

Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie. Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung. Abtrieb: DIN 3120, ISO 1174, Form A 6,3 + A 10. Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3. Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie.
Weitere Informationen:
Anzahl der Bits gesamt:
10
Mit Magnethalter:
nein
Mit Bit-Knarre:
nein
Mit Handgriff:
nein
Verpackung:
Kunststoffbox
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,85*
€ 5,08*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,18*
€ 5,08*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,48*
€ 5,12*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 3,87*
€ 5,64*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,70*
€ 5,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,64*
€ 6,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,42*
€ 6,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,10*
€ 6,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,96*
€ 5,90
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,87* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
01688
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.