Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialgummi-Kabeltrommel m. Steckd. und Kabel GT 235.MD3.25KG315


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezialgummi-Kabeltrommel m. Steckd. und Kabel GT 235.MD3.25KG315
Spezialgummi-Kabeltrommel m. Steckd. und Kabel GT 235.MD3.25KG315
Artikel-Nr.:
     3517B-86297348
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     20040322000
EAN/GTIN:
     4013046200194
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 25m

Spezialgummi-Kabeltrommel m. Steckd. und Kabel GT 235.MD3.25KG315

Spezial-Gummi-Kabeltrommel mit 3 Schutzkontakt-Maschinensteckdosen mit selbstschliessendem Klappdeckel.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Kabelbestückung:
H05RR-F
Aderquerschnitt:
1,5 mm²
Ader-Zahl:
3
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Kabellänge:
25 m
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 91,57*
€ 116,81*
Frei Haus
ab € 95,41*
€ 121,26*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,81*
€ 139,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,58*
€ 137,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,35*
€ 131,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,96*
€ 127,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,57*
€ 108,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.