Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzsterne 57984


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzsterne 57984
Ersatzsterne 57984
Artikel-Nr.:
     3517B-86298112
Hersteller:
     Maschinenfabrik Otto Baier
Herst.-Nr.:
     57984
EAN/GTIN:
     4046382579846

Ersatzsterne 57984

HM-STERN SATZ (16 STUECK)
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
80 mm
Bohrungsdurchmesser:
1 mm
Stärke:
10 mm
Körnung:
1
Max. Drehzahl:
1100 1/min
Anwendung:
schleifen
Form:
sonstige
Topfscheibe:
nein
Diamantscheibe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 66,37*
€ 85,84*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,46*
€ 85,95*
Frei Haus
ab € 68,39*
€ 88,26*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,84*
€ 102,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,75*
€ 97,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,01*
€ 92,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.