Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblech-Kabeltrommel ohne Abdeckung HT 300K.OFFEN SCHWAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlblech-Kabeltrommel ohne Abdeckung HT 300K.OFFEN SCHWAR
Stahlblech-Kabeltrommel ohne Abdeckung HT 300K.OFFEN SCHWAR
Artikel-Nr.:
     3517B-86298537
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     33200000000
EAN/GTIN:
     4013046332895
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Metall-Kabeltrommel
metall kabeltrommel schill

Stahlblech-Kabeltrommel ohne Abdeckung HT 300K.OFFEN SCHWAR

Kabeltrommel, offene Ausführung zur Selbstbestückung.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Kabelbestückung:
ohne Kabel
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Schutzart (IP):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 88,47*
€ 111,85*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 88,60*
€ 111,87*
Frei Haus
ab € 91,66*
€ 116,33*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,87*
€ 133,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,50*
€ 131,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,99*
€ 123,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,50*
€ 119,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,60*
€ 105,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.