Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialgummi-Kabeltrommel m. Steckd. oh. Kabel GT 450.532


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezialgummi-Kabeltrommel m. Steckd. oh. Kabel GT 450.532
Spezialgummi-Kabeltrommel m. Steckd. oh. Kabel GT 450.532
Artikel-Nr.:
     3517B-86298591
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     28052000000
EAN/GTIN:
     4013046280127
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Geräte-Leertrommel

Spezialgummi-Kabeltrommel m. Steckd. oh. Kabel GT 450.532

Spezialgummi-Kabeltrommel mit 1xC532, 1xC516, 1xC316, 2xSchutzkontaktsteckdose, SI-Automaten.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Kabelbestückung:
ohne Kabel
Aderquerschnitt:
0 mm²
Anzahl der CEE-Steckdosen:
3
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Schutzart (IP):
sonstige
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 446,40*
€ 507,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 448,24*
€ 507,65*
Frei Haus
ab € 452,46*
€ 512,12*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 461,71*
€ 522,25*
€ 5,95*
ab € 495,68*
€ 558,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,09*
€ 603,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,13*
€ 599,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,00*
€ 574,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,07*
€ 561,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,40*
€ 531,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.