Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86299634 Herst.-Nr.: 20383 EAN/GTIN: 9120045474305 |
| |
|
| | |
| Schäkel Runpotec Gewinde RTG D=12mm 20383 Der Schäkel ist zum Anhängen von Kabeln, Einziehdrähten oder Zugseilen. Er passt für Glasfaserstab Ø 7,5 mm, 9 mm, 11 mm oder 15 mm. Der Schäkel verfügt zusätzlich über ein Übergangsgewinde auf RTG Ø 6mm um diverse Führungsstäbe (RUNPOSTICKS), Führungssonden, Kabelziehstrümpfe und dgl. zu adaptieren. Lieferumfang: 1 x Schäkel mit Gewinde RTG Ø 12 mm, 1 x Verbindungsgewinde RTG Ø 6 mm Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Verbindungsstück | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,12* | € 29,53* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 22,26* | € 29,56* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 22,29* | € 29,81* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,80* | € 33,67* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 25,49* | € 33,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|