| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86350015 Herst.-Nr.: 1560731141 EAN/GTIN: 4044538057354 |
| |
|
| | |
| LED-Panel Flat R1S uplight UGR19 nw 1560731141 Die Pendelleuchte gibt sowohl helles als auch diffuses und stimmungsvolles Licht ab. Ein angenehmes Grundlicht zur Decke hin hell und gleichmäßig nach unten, wie es von einer Pendelleuchte gewünscht ist. Die Leuchte ist mit einer Blendungsbegrenzung UGR=19 und einer Leuchtdichte von <3000cd/m² bei y = 65° nach EN-12464 für die Beleuchtung von Bildschirmarbeitsplätzen geeignet. Weitere Informationen: | | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | ja | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | ohne | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | weiß | Werkstoff der Abdeckung: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Hängeleuchte, LED Pendellampe, LED Pendelleuchte, Hängeleuchte, Pendellampe, Pendelleuchte, Smart Home Hängeleuchte, Smart Home Pendellampe, Smart Home Pendelleuchte, hängeleuchten led, led panel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 112,27* | € 137,93* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 112,54* | € 138,01* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 122,10* | € 150,43* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 155,93* | € 155,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 128,04* | € 156,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|