Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Rundrohrleuchte 4000K SK I TUBIS LED #7a033454


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pracht TUBIS LED FR-Rohrleuchte 7a033454 IND 1,3m 1x67W 80o IP66/68/X9K 8300lm
Pracht TUBIS LED FR-Rohrleuchte 7a033454 IND 1,3m 1x67W 80o IP66/68/X9K 8300lm
Artikel-Nr.:
     3517B-86350566
Hersteller:
     Alfred Pracht Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     7a033454
EAN/GTIN:
     4018098286370
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
Rohrleuchte

LED-Rundrohrleuchte 4000K SK I TUBIS LED #7a033454

Rundrohrleuchte speziell für höchste Industrieanforderungen aus schlagzähem PRACHTOPAL® oder schlagfestem klarem Polycarbonat. Druckwasserdichtes, weitestgehend säure- und laugenbeständiges Rohrgehäuse (Durchmesser) 90mm. Mit widerstandfähigem Industrie-LED Treiber. Die MID-Power LED Anordnung sorgt für einen homogenen Lichtaustritt. Verschiedene Lichtaustrittswinkel durch lineares Linsen System möglich.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 258,86*
€ 308,84*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 260,23*
€ 309,38*
Frei Haus
ab € 263,40*
€ 311,63*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 273,26*
€ 322,60*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,84*
€ 367,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,74*
€ 363,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,35*
€ 346,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,17*
€ 341,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,86*
€ 308,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.