Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderverbinder UY2-BOX 26-19AWG ButConGel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aderverbinder UY2-BOX 26-19AWG ButConGel
Aderverbinder UY2-BOX 26-19AWG ButConGel
Artikel-Nr.:
     3517B-86352634
Hersteller:
     Corning
Herst.-Nr.:
     UY2-BOX
EAN/GTIN:
     4059496709474
Suchbegriffe:
Kabelabzweiger
Leitungsverteiler
Stromdieb
kabelabzweiger

Aderverbinder UY2-BOX 26-19AWG ButConGel

Mit den Werkzeugen und Steckverbindern der PresslokSerie können Telekomanbieter die Nachfrage nach erweiterten Kundendiensten wie High-Speed-Internet, Video-on-Demand und Videokonferenzen erfüllen. Presslok-Steckverbinder decken einen großen Bereich der Kupferleiter mit erweiterten Anschlussmaßen für Isolationsmaterialien bis zu 2,08 mm ab und bieten eine lösungsmittelbeständige Kunststoffgehäuse.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzeladerverbinder
Farbe der Isolation:
orange
Transparent:
ja
Fettfüllung gegen Korrosion:
ja
Aderdurchmesser:
0,4..0,9 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,90*
€ 6,67*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 4,85*
€ 7,14*
1
€ 9,80*
ab € 4,86*
€ 7,15*
1 Tag
13
1
€ 2,90*
ab € 5,08*
€ 7,41*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,14*
€ 8,4966
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,97*
€ 8,2943
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,62*
€ 7,8778
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,26*
€ 7,4494
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,05*
€ 7,1995
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,85*
€ 5,7715
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0485* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wetec
ab € 8,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.