Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LSA-Erddrahtleiste 2/38 112683


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LSA-Erddrahtleiste 2/38 112683
LSA-Erddrahtleiste 2/38 112683
Artikel-Nr.:
     3517B-86357045
Hersteller:
     CobiNet
Herst.-Nr.:
     112683
EAN/GTIN:
     4057227126835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LSA Erdungsleiste
lsa erdungsleiste

LSA-Erddrahtleiste 2/38 112683

LSA-Erddrahtleiste 2/38 für Wannenmontage Zum Verbinden der Erdbeidrähte mit dem Erdanschluss 38-polig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Erdungsleiste
Anschlussart:
LSA-Plus
Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz:
nein
Mit Leistenmarkierung:
nein
Farbe:
rot
Länge:
38,8 mm
Breite:
129,5 mm
Höhe:
21,3 mm
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
38
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,99*
€ 11,48*
3 Tage
15
€ 6,40*
ab € 8,00*
€ 11,50*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,68*
€ 13,78*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.