Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenleuchte 4000K, DALI Mirona Fit #7557451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Hallenleuchte 4000K, DALI Mirona Fit #7557451
Artikel-Nr.:
     3517B-86365650
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7557451
EAN/GTIN:
     4018242534586
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

LED-Hallenleuchte 4000K, DALI Mirona Fit #7557451

Robuster LED-Hallenstrahler mit Wireless-Empfänger (Funk) und DALI-Schnittstelle zur drahtgebundenen Weitergabe der Signale. Mit integriertem LiveLink WiFi RC Funkempfänger zur Integration in ein LiveLink WiFi RC Mesh-Netzwerk und DALI Schnittstelle zur möglichen Signalweiterleitung. Mit einer externen Box in Schutzart IP65 mit LiveLink Wireless Funkempfänger zur Integration der Leuchte in ein ZigBee-Mesh-Netzwerk.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 494,46*
€ 577,57*
Frei Haus
ab € 498,67*
€ 583,09*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,57*
€ 687,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,21*
€ 665,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,58*
€ 639,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,40*
€ 612,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,46*
€ 588,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6888100
ab € 29,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.