| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86369547 Herst.-Nr.: 6631525 EAN/GTIN: 4047101443943 |
| |
|
| | |
| Aktuator- u. Sensorleitung PVC RKC12.120T-15/TEL Aktuator- und Sensorleitung / PVC, Anschlussleitung, Bemessungsspannung 30 V, Leitungslänge 15 m, M12-Kupplung, gerade, 12-polig, Mantelmaterial: PVC, Mantelfarbe: schwarz, Chemikalien- und ölbeständig, Flammwidrig, Beständig gegen Säuren und Laugen, Mikroben- und hydrolysefest, LABS-frei, Schutzart: IP67, IP69K, Leitungslänge: 15 Meter Weitere Informationen: | | Polzahl: | 12 | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | M12 | Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: | Female (Buchse) | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | gerade | Kabellänge: | 15 m | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyvinylchlorid (PVC) | Farbe des Kabelmantels: | schwarz | Mit LED-Anzeige: | nein | Geschirmt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 55,39* | € 71,95* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 55,83* | € 72,46* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 57,52* | € 74,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|