Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basisgerät/Nachverstärker 4+1Eing34dBmax19Zoll KR 5-5 BNV-A-Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basisgerät/Nachverstärker 4+1Eing34dBmax19Zoll KR 5-5 BNV-A-Z
Basisgerät/Nachverstärker 4+1Eing34dBmax19Zoll KR 5-5 BNV-A-Z
Artikel-Nr.:
     3517B-86453164
Hersteller:
     Kreiling
Herst.-Nr.:
     11208
EAN/GTIN:
     4250157712080
Suchbegriffe:
SAT-Nachverstärker
sat nachverstärker

Basisgerät/Nachverstärker 4+1Eing34dBmax19Zoll KR 5-5 BNV-A-Z

Zur Montage in 483 mm (19 Zoll) Schränken, Basisgerät/Verstärker mit extrem großer Verstärkung, Frequenzbereich Terrestrisch 47..862 MHz, Frequenzbereich SAT 950..2300 MHz
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
5
Anzahl der Eingänge:
5
Ausführung:
SAT-ZF-Verstärker
Netzteil:
eingebaut
Fernspeisbar:
nein
Pegelsteller:
nein
Verstärkung bei Sat:
34 dB
Verstärkung bei terrestrisch:
30 dB
Rückkanal (BK):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 414,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,61*
€ 532,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,33*
€ 527,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,25*
€ 517,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,59*
€ 513,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,87*
€ 493,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.