Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hausanschluss-Verstärker 38dB VX45D3830


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hausanschluss-Verstärker 38dB VX45D3830
Hausanschluss-Verstärker 38dB VX45D3830
Artikel-Nr.:
     3517B-86454190
Hersteller:
     WISI Communications
Herst.-Nr.:
     73969
EAN/GTIN:
     4010056739690
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverstärker

Hausanschluss-Verstärker 38dB VX45D3830

BK Verstaerker nachgeschaltet einem Uebergabepunkt zur Pegelanhebung fuer ein nachfolgendes koaxiales Verteilnetz, empfohlen fuer 7-18 WE
Weitere Informationen:
Anschlussart:
F-Connector
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
1
Ausführung:
Hausanschlussverstärker
Netzteil:
eingebaut
Fernspeisbar:
nein
Entzerrer:
ja
Pegelsteller:
ja
Rückkanal:
aktiv
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 139,79*
€ 177,29*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 143,46*
€ 180,47*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 152,61*
€ 190,36*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,36*
€ 226,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,45*
€ 218,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,28*
€ 207,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,97*
€ 199,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,61*
€ 181,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.