| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86467576 Herst.-Nr.: 522001 EAN/GTIN: 8424450193143 |
| | |
|
| | |
| Stichleitungsdose 3f. incl.APR.+Platte rws ADO3N DIe Antennendose verfügt über einen kombinierten Eingang (UKW/TV/SAT) und 3 Augänge (UKW - TV - SAT). Sie besticht durch eine hervorragende Entkopplung zwischen den Ausgängen, einem am unteren Ende offenen Gehäuserahmen, DC-Durchlass vom SAT-Anschluss zum Eingang. Sie ist kompatibel mit Koaxialkabeln mit einem Manteldurchmesser 4,3 - 7mm. Im Lieferumfang enthalten sind Abdeckplatte, Aufputzrahmen und Schrauben für die Aufputzmontage. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stichdose | Montageart: | Aufputz | Abdeckung: | Vollplatte | Anschlussdämpfung bei 860 MHz: | 1 dB | Anschlussdämpfung bei 2150 MHz: | 2 dB | Anzahl der Auslässe: | 3 | Geeignet für Kabelmodem: | nein | Durchgangsdämpfung bei 860 MHz: | 0 dB | TV-Frequenzband: | 5..2250 MHz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,07* | € 4,66* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,10* | € 4,70* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,41* | € 5,17* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 3,44* | € 5,22* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 3,60* | € 5,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|