| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86467737 Herst.-Nr.: 769812 EAN/GTIN: 8424450197721 |
| |
|
| | |
| T-0X-Optischer Sender 19"6dBm 1550nm UOS15501U6EXT Der optische 1550nm Sender mit externer Modulation kann in einem 19-Zoll Rack montiert werden (1U). Darüber hinaus überzeugt er durch hohe Linearität, Eignung für Übertragungen in Links bis zu 30km Länge ohne Verstärkung, sowie DOCSIS3.1 Kompatibilität. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 5.620,77* | € 5.793,93* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5.621,43* | € 5.794,84* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5.679,02* | € 5.852,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|