Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LS-Kabel 2x1,5 mm 100m Spule,sw LS215SW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LS-Kabel 2x1,5 mm 100m Spule,sw LS215SW
LS-Kabel 2x1,5 mm 100m Spule,sw LS215SW
Artikel-Nr.:
     3517B-86468203
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     496012
EAN/GTIN:
     8424450198773
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2 x 1,5mm² 100m

LS-Kabel 2x1,5 mm 100m Spule,sw LS215SW

Leitermaterial: CU blank, Aderzahl 2, Mantelmaterial: PVC
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
2
Leitungs-Höhe ca.:
2 mm
Leitungs-Breite ca.:
5 mm
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
33 mm
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 6,40*
ab € 76,674*
€ 91,204*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 81,44*
€ 96,81*
€ 5,95*
ab € 85,275*
€ 101,125*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,81*
€ 115,2039
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,29*
€ 114,5851
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,11*
€ 108,4209
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,80*
€ 106,862
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,44*
€ 96,9136
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,8144* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.