| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86468259 Herst.-Nr.: 563033 EAN/GTIN: 8424450285824 |
|
|
| | |
| T0X-Kopfstation 12 Transp. DVB-S2 in QAM UNI12-T Komplettanlagen für 6-/8-/10-/12- oder 14- Transponder fertig vormontiert mit Standardprogrammierung, bestehend aus Gehäuse UGH7, Netzteil UPSU120 und ... TWIN DVB-S2 in QAM Umsetzer. Weitere Informationen: | | Erweiterbar: | ja | Nachbarkanaltauglich: | ja | Stereo: | ja | Max. Anzahl aufbereitete Programme/Kanäle: | 12 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.295,28* | € 3.527,84* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3.302,49* | € 3.528,78* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3.334,56* | € 3.563,75* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3.357,35* | € 3.579,47* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3.350,54* | € 3.599,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|