| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86533192 Herst.-Nr.: 19300160232 EAN/GTIN: 5713140125889 |
| | |
|
| | |
| Sockelgehäuse 19300160232 Sockelgehäuse, Baugröße: 16 B, hohe Bauform, Querbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 1x M32, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Werkstoff Dichtung: NBR Weitere Informationen: | | Ausführung des Gehäuses: | Sockelgehäuse | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Beschichtung Gehäuse: | pulverbeschichtet | Gehäusefarbe: | grau | Anordnung der Kabelzuführung: | seitlich | Bügellage: | Unterteil | Mit Kabelverschraubung: | nein | Befestigungsart der Kabelverschraubung: | metrisch | Mit Klappdeckel: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,94* | € 21,41* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 15,96* | € 21,43* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,6703* | € 21,6062* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,75* | € 22,39* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 16,6649* | € 22,6296* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|