Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse BV6 27mm LVB 734306


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse BV6 27mm LVB 734306
Anbaugehäuse BV6 27mm LVB 734306
Artikel-Nr.:
     3517B-86537216
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     734306
EAN/GTIN:
     4015609033201
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
anbaugehäuse walther
anbaugehäuse

Anbaugehäuse BV6 27mm LVB 734306

WALTHER Anbaugehäuse
Aluminium-Druckguss Gehäuse
der Höhe 27mm
mit Längsverriegelungsbügel
Schutzart: IP65
für die Baureihe BV6
Weitere Informationen:
Breite:
103 mm
Höhe:
28 mm
Tiefe:
32 mm
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
Unterteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 16,51*
€ 20,46*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 16,65*
€ 21,08*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 16,50*
€ 23,66*
1
€ 3,90*
ab € 18,70*
€ 26,81*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 19,47*
€ 27,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.