Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose 32A 5p >50V 10h IP44 11146


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-86550663
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     11146
EAN/GTIN:
     4024941111461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

Wandsteckdose 32A 5p >50V 10h IP44 11146

Wandsteckdose
32A 5p (3P+N+PE) >50V grün 100-300Hz (> 50V~) 10h IP44
Frequenz: 100 bis einschließlich 300Hz
Technische Kennfarbe: grün RAL 6002
Gehäusegröße: 126x83 mm (HxB)
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank
Maximaler Leiterquerschnitt: 10,0 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: mit Schraubklemme
Kabeleinführung: 1xM25 oben, 2xM25 unten
Gerätefarbe: Klappdeckel grün RAL 6002, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Kragen grau RAL 7035
Gerätehöhe: 157 mm, Gerätebreite: 83 mm, Gerätetiefe: 136 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen, Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar, Im Gehäuseboden befinden sich 4 Befestigungsbohrungen zum Ausbrechen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (100-300 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Kennfarbe:
grün
RAL-Nummer:
6002
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 62,88*
€ 80,24*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 65,39*
€ 83,46*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 68,52*
€ 87,20*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 71,37*
€ 90,52*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 69,88*
€ 90,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,52*
€ 107,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,41*
€ 106,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,68*
€ 101,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,28*
€ 97,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.