Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose abschaltbar verriegelt abgesich. 17039


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     3517B-86551077
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     17039
EAN/GTIN:
     4024941170390
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

Wandsteckdose abschaltbar verriegelt abgesich. 17039

Wandsteckdose abschaltbar, verriegelt, abgesichert
16A 4p (3P+PE) 230V (200 - 250V~) 9h IP44
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: blau RAL 5015
Gehäusegröße: 365x134 mm (HxB)
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 4,0 qmm
Gehäusematerial: Polycarbonat
Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Absicherung: D0-Sicherung
Kabeleinführung: 1xM32/M25 oben, 1xM32/M25 unten
Gerätefarbe: Betätigungsklappe rauchtopas, Klappdeckel blau RAL 5015, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Schalterknebel grau RAL 7035
Gerätehöhe: 384 mm, Gerätebreite: 134 mm, Gerätetiefe: 153 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist zweimal oben und zweimal unten offen, In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm, Ein Sicherungssockel D 01 3pol ist unter der Betätigungsklappe vorhanden
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP44
Schalter:
mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 404,59*
€ 470,21*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 417,94*
€ 485,82*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 451,46*
€ 524,98*
Frei Haus
ab € 456,71*
€ 530,19*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,98*
€ 624,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,36*
€ 621,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,44*
€ 595,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,02*
€ 577,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,46*
€ 537,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2129
ab € 35,51*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21839
ab € 42,56*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21004-TLS
ab € 28,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.