Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktbuchse Crimpkont.R15 0,75 09150006205


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontaktbuchse Crimpkont.R15 0,75 09150006205
Kontaktbuchse Crimpkont.R15 0,75 09150006205
Artikel-Nr.:
     3517B-86553552
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09150006205
EAN/GTIN:
     5713140022089
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker

Kontaktbuchse Crimpkont.R15 0,75 09150006205

Crimpkontakt, Betriebsstrom: 10 A, Buchse, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 0,75 mm², AWG 18
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
10 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,75 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Abisolierlänge:
8 mm
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,3891*
€ 0,5191*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,39*
€ 0,52*
100
Frei Haus
ab € 0,4008*
€ 0,5308*
4 Tage
2400
100
€ 6,40*
ab € 0,40938*
€ 0,53938*
2 Tage
unbekannt
100
€ 7,90*
ab € 0,40741*
€ 0,54741*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5191*
€ 0,61773
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4291*
€ 0,51063
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4191*
€ 0,49873
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3891*
€ 0,46303
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 51,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILME
CDFA0.7
ab € 0,198*
Ähnlich
RS Pro
2084456
ab € 23,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.