Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandstecker 32A,4p,6h,400V,IP44 3346


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandstecker 32A,4p,6h,400V,IP44 3346
Wandstecker 32A,4p,6h,400V,IP44 3346
Artikel-Nr.:
     3517B-86555253
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     3346
EAN/GTIN:
     4015394195788
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Phasenwender
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker

Wandstecker 32A,4p,6h,400V,IP44 3346

32A4P 6H400V Wandstecker IP 44 mit Phasenwender
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung:
399..400 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 137,53*
€ 146,83*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 128,66*
€ 150,15*
1
€ 5,95*
ab € 128,30*
€ 150,75*
1
Frei Haus
ab € 133,32*
€ 156,40*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 134,50*
€ 158,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,15*
€ 178,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,49*
€ 177,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,75*
€ 169,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,97*
€ 162,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,66*
€ 153,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41416
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.