Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgerätestecker GT 16A 5p 400V 6h IP44 2415


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandgerätestecker GT 16A 5p 400V 6h IP44 2415
Wandgerätestecker GT 16A 5p 400V 6h IP44 2415
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-86561265
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     2415
EAN/GTIN:
     4024941024150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Stecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker

Wandgerätestecker GT 16A 5p 400V 6h IP44 2415

Wandgerätestecker
16A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 - 240/415V~) 6h IP44
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: rot RAL 3000
Gehäusegröße: 100x75 mm (HxB)
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank
Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: mit Schraubklemme
Kabeleinführung: 1xM20 oben
Gerätefarbe: Gehäuseoberteil rot RAL 3000, Gehäuseunterteil grau RAL 7035
Gerätehöhe: 135 mm, Gerätebreite: 75 mm, Gerätetiefe: 110 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal unten und einmal rückwärtig verschlossen
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3000
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 15,32*
€ 17,46*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 12,77*
€ 17,97*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 12,73*
€ 18,09*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 14,18*
€ 19,74*
1
€ 3,90*
ab € 14,55*
€ 20,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
245
ab € 7,70*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
24414
ab € 73,64*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
24362
ab € 16,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.