Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose GT abschaltb 32A 5p 400V 6h IP44 1786


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandsteckdose GT abschaltb 32A 5p 400V 6h IP44 1786
Wandsteckdose GT abschaltb 32A 5p 400V 6h IP44 1786
Artikel-Nr.:
     3517B-86561661
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1786
EAN/GTIN:
     4024941017862
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

Wandsteckdose GT abschaltb 32A 5p 400V 6h IP44 1786

Wandsteckdose abschaltbar abgesichert
32A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 - 240/415V~) 6h IP44
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: rot RAL 3000
Gehäusegröße: 365x134 mm (HxB)
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 10,0 qmm
Gehäusematerial: Polycarbonat
Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Absicherung: D-Sicherung
Kabeleinführung: 1xM40/M32 oben, 1xM40/M32 unten
Gerätefarbe: Betätigungsklappe rauchtopas, Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Schalterknebel grau RAL 7035
Gerätehöhe: 391 mm, Gerätebreite: 134 mm, Gerätetiefe: 153 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist zweimal oben und zweimal unten offen, In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm, Ein Sicherungssockel D III 3pol ist unter der Betätigungsklappe vorhanden
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Schalter:
mit Ein-/Ausschalter ohne Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 448,99*
€ 524,94*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 466,33*
€ 542,44*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 505,94*
€ 585,23*
Frei Haus
ab € 509,43*
€ 590,96*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 538,17*
€ 625,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,23*
€ 696,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,19*
€ 691,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,14*
€ 660,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,29*
€ 640,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,94*
€ 602,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2148
ab € 5,38*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
210951
ab € 45,69*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21693
ab € 23,52*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
204-TLS
ab € 7,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.