Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extremflex-PUR Leitung 2x1,0qmm 4210 EXTREMFLEX PUR


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Extremflex-PUR Leitung 2x1,0qmm 4210 EXTREMFLEX PUR
Extremflex-PUR Leitung 2x1,0qmm 4210 EXTREMFLEX PUR
Artikel-Nr.:
     3517B-86565875
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     102740
EAN/GTIN:
     4251401403501
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07BQ-F
h07bq-f 2x1

Extremflex-PUR Leitung 2x1,0qmm 4210 EXTREMFLEX PUR

GIFAS-EXTREMFLEX-PUR-LeitungBeschreibung:- 2 x 1,0 qmm- flexibel- orange PUR-Mantel
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Ader-Zahl:
2
Mit Schutzleiter:
nein
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
orange
Kabelgeometrie:
rund
Ölbeständig nach EN 60811-404:
ja
Außendurchmesser ca.:
6,9 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: h07bq-f, 2 x1 h07bq-f
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 25,00*
ab € 1,80*
€ 1,80*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 1,75*
€ 2,77*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1,79*
€ 2,89*
€ 3,90*
ab € 1,98*
€ 3,13*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,77*
€ 3,30
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,45*
€ 2,92
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,37*
€ 2,82
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,26*
€ 2,69
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,17*
€ 2,58
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,75*
€ 2,08
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.