| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86565900 Herst.-Nr.: 206485 EAN/GTIN: 4251401405710 |
| |
|
| | |
| Anschlussleitung ExtremFlexPUR,5x4qmm 4540 EXTREMFLEX PUR GIFAS-EXTREMFLEX-PUR-Leitung Beschreibung:- flexible PUR-ummantelte Starkstromleitung- oranger Außenmantel Querschnitt- 5 x 4,0 qmm Kabeldurchmesser:- 15,5 mm Gewicht:- 406 kg/km Weitere Informationen: | | Leiter-Material: | Kupfer | Leiternennquerschnitt: | 4 mm² | Mit Schutzleiter: | ja | Mantelmaterial: | Polyurethan (PUR) | Mantel-Farbe: | orange | Ölbeständig nach EN 60811-404: | ja | Außendurchmesser ca.: | 15,5 mm | Nennspannung U0: | 450 V | Nennspannung U: | 750 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 25,00* | ab € 9,60* | € 9,60* | | | | Lager 3517 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 9,2366* | € 11,5466* | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 9,3282* | € 11,6582* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 9,38* | € 13,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter | Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 577,33* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|