Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsroller 33m 4X10075/C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungsroller 33m 4X10075/C
Leitungsroller 33m 4X10075/C
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-86566387
Hersteller:
     Elspro
Herst.-Nr.:
     4X10075/C
EAN/GTIN:
     4065285079116
Suchbegriffe:
Leitungsroller
leitungsroller elspro 33 meter
leitungsroller
elspro leitungsroller

Leitungsroller 33m 4X10075/C

Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Aderquerschnitt:
2,5 mm²
Ader-Zahl:
3
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Kabellänge:
33 m
Absicherung:
FI/LS-Schalter
Fehlerstrom-Typ:
A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 777,86*
€ 866,83*
Frei Haus
ab € 787,97*
€ 873,83*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.821,53*
€ 1.967,33*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 866,83*
€ 1.031,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 855,24*
€ 1.017,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 827,52*
€ 984,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 806,72*
€ 960,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 777,86*
€ 925,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.