Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanddose 32A4p7h500V, IP67 9373


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wanddose 32A4p7h500V, IP67 9373
Wanddose 32A4p7h500V, IP67 9373
Artikel-Nr.:
     3517B-86566774
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     9373
EAN/GTIN:
     4015394280651
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Wanddose 32A4p7h500V, IP67 9373

32A4P 7h500V Wanddose IP67 mit 2-Punkt Aussenbefestigung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 142,55*
€ 163,97*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 132,73*
€ 164,00*
1
€ 5,95*
ab € 133,44*
€ 164,59*
1
Frei Haus
ab € 138,83*
€ 170,29*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 144,91*
€ 178,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,00*
€ 195,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,25*
€ 191,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,14*
€ 183,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,39*
€ 176,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,73*
€ 157,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.