Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose schräg 32A 5P 400V 6h IP44 531


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaudose schräg 32A 5P 400V 6h IP44 531
Anbaudose schräg 32A 5P 400V 6h IP44 531
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-86567999
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     531
EAN/GTIN:
     4015609000760
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbaudose schräg 32A 5P 400V 6h IP44 531

WALTHER Anbaudose 32A 5P 400V 6h IP44
schräg
aus PA6-Material
fingersicher nach BGV A3
weicher Übergangsradius von Flansch auf Kragen
Flanschmaß 100x92mm
Befestigungsmaß 85x77mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung:
346..415 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3000
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 23,74*
€ 31,90*
12 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 26,57*
€ 32,51*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 27,91*
€ 33,80*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 28,15*
€ 37,67*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 38,43*
€ 50,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Walther
579
ab € 184,53*
Ähnlich
Walther
519
ab € 43,37*
Ähnlich
Walther
530
ab € 16,71*
Ähnlich
Walther
539
ab € 56,37*
Ähnlich
Walther
560
ab € 67,47*
Ähnlich
Walther
569
ab € 86,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.