Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste 09042326831


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federleiste 09042326831
Federleiste 09042326831
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-86587050
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09042326831
EAN/GTIN:
     5713140008564
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Federleiste 09042326831

Federleiste, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 6 A, Kontakte: 32, gerade, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig, Anforderungsstufe: 2, nach IEC 60603-2, Kodierung: Loch-Kodierung, Kodierung mit Kontaktverlust, Leiterplattenbefestigung: mit Flansch, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, RAL 7032 (kieselgrau)
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Leiterplatte
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
32
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
6 A
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
20
€ 5,00*
ab € 3,5855*
€ 4,5655*
20
Frei Haus
ab € 3,694*
€ 4,694*
19 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 4,0095*
€ 5,0695*
1
€ 6,90*
ab € 3,59*
€ 5,14*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,68287*
€ 5,27287*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,5655*
€ 5,43295
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,0555*
€ 4,82605
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,5855*
€ 4,26675
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 91,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Essentra
MSPM-4-01
ab € 10,63*
Zubehör
Harting
09 04 132 6921
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.