Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messwertgeber f.Minitronic Wind/Photo 10m 623080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messwertgeber f.Minitronic Wind/Photo 10m 623080
Messwertgeber f.Minitronic Wind/Photo 10m 623080
Artikel-Nr.:
     3517B-86658619
Hersteller:
     Warema
Herst.-Nr.:
     623080
EAN/GTIN:
     4251317203318
Suchbegriffe:
Sonnensensor
Windsensor
Windwächter
warema sonnensensor

Messwertgeber f.Minitronic Wind/Photo 10m 623080

Passender Messwertgeber zur WAREMA Minitronic dialog. Messwertgeber zur wind- und lichtabhängigen Steuerung von Sonnenschutzprodukten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mehrfach-Sensor
Windgeschwindigkeitswert einstellbar:
0 Bft
Temperaturwert einstellbar:
0 °C
Nennspannung:
0 V
Bemessungsstrom:
0 A
Frequenz:
0 Hz
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sonnensensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 106,19*
€ 133,36*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 106,22*
€ 133,98*
€ 5,95*
ab € 112,26*
€ 141,55*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,36*
€ 158,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,41*
€ 157,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,28*
€ 149,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,16*
€ 144,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,19*
€ 126,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.