Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86659383 Herst.-Nr.: 1503510 EAN/GTIN: 4251861100774 |
| | |
|
| | |
| Kabelumbaustromwandler Klasse 3, 60/1A KUW1/30-60 60/1A 0,2VA Klasse 3Umgebung:Einbauort: InnenbereichenUmgebungstemperatur: -5°C .. +40°CRelative Luftfeuchtigkeit: 5% .. 85%, keine KondensationSchutzklasse: IP20Nur für isolierten Leiter geeignet.Anwendung:Standard: IEC61869-2Thermischer Bemessungs Kurzzeitstrom: 60 x In/1sThermischer Dauerstrom: 100%Bemessungs-isolationspegel: 0,72/3/-kVBemessungsfrequenz: 50/60HzIsolierstoffklasse: E (120°C)Kabelöffnung: für Leiter mit max. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kabelumbaustromwandler | Primärer Bemessungsstrom In: | 60 A | Sekundärer Bemessungsstrom: | 1 A | Sekundäre Bemessungsscheinleistung: | 0,2 VA | Überstrombegrenzungsfaktor: | FS 5 | Mit Berührungsschutz: | ja | Öffnungsdurchmesser: | 18 mm | Schnappbefestigung: | nein | Mit Kupferschiene: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 52,05* | € 67,81* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 53,69* | € 67,82* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 53,71* | € 67,84* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 53,97* | € 68,17* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 54,64* | € 68,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|