Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schienenumbau Stromwandler IAM500/5A125VAKl05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schienenumbau Stromwandler IAM500/5A125VAKl05
Artikel-Nr.:
     3517B-86666890
Hersteller:
     Celsa Messgeräte
Herst.-Nr.:
     70097-1881
EAN/GTIN:
     9503562214416
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

Schienenumbau Stromwandler IAM500/5A125VAKl05

Diese Schienenumbau Stromwandler sind hervorragend für den nachträglichen Einbau geeignet, da der Stromkreis nicht unterbrochen werden muss. Der Stromwandler ist auf Knopfdruck teilbar, verrastet hörbar und kann durch die zahlreichen Klemmschrauben gut fixiert werden. Dadurch garantieren wir eine einfache und sichere Anbringung auf die Sammelschiene.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom In:
500 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
125 VA
Genauigkeitsklasse:
0.5
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Höhe der Öffnung:
81 mm
Öffnungsbreite:
81 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,32*
€ 125,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,34*
€ 122,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,35*
€ 120,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,82*
€ 112,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.