Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umbaustromwandler Kabel 0300A/5A METSECT5HG030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-86669814
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     METSECT5HG030
EAN/GTIN:
     3606489608200
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

Umbaustromwandler Kabel 0300A/5A METSECT5HG030

Dieser Stromwandler, Standard für Kabel, hat einen Leitungsnennstrom von 300 A und einen Sekundärstrom von 5 A. Dieser Stromwandler erlaubt einen maximalen Kabelaußendurchmesser von 32,5 mm. Belastungs- und Genauigkeitsklasse wie folgt: Klasse 1 maximale Leistung: 2,5 VA.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
300 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2,5 VA
Genauigkeitsklasse:
1
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Höhe der Öffnung:
NA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 80,37*
€ 94,41*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 79,98*
€ 94,52*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 81,81*
€ 96,71*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 82,69*
€ 97,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 87,85*
€ 101,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,41*
€ 112,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,81*
€ 109,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,29*
€ 103,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,20*
€ 102,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
METSEPM5110
ab € 184,16*
Ähnlich
Schneider Electric
METSEPM5310
ab € 248,14*
Ähnlich
Schneider Electric
METSEPM5580
ab € 563,84*
Ähnlich
Schneider Electric
METSEPM5650
ab € 694,705*
Ähnlich
Schneider Electric
METSECT5HG040
ab € 80,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.