| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86675349 Herst.-Nr.: 70017-4332-0500 EAN/GTIN: 9504168725153 |
| |
|
| | |
| Aufsteckstromwandler geeicht EAST#70017-4332-0500 Dieser geeichte Stromwandler kommt meist bei Neuerrichtung von Anlagen zum Einsatz, da der Stromkreis hier unterbrochen werden muss. Er verkörpert die derzeit kompakteste Bauweise auf dem Markt und eignet sich dadurch für den Einbau im Schaltschrank. Dieser geeichte Stromwandler ist für Verrechnungszwecke geeignet und dessen Bauart durch die Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB) Braunschweig zugelassen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufsteckstromwandler | Primärer Bemessungsstrom In: | 750 A | Sekundärer Bemessungsstrom: | 1 A | Sekundäre Bemessungsscheinleistung: | 5 VA | Genauigkeitsklasse: | 0.5S | Überstrombegrenzungsfaktor: | FS 5 | Geeicht: | ja | Mit Berührungsschutz: | ja | Höhe der Öffnung: | 16..64 mm | Öffnungsbreite: | 16..64 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |