Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitalamperemeter Standard LCD CUB4I000


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-86675854
Hersteller:
     Wachendorff
Herst.-Nr.:
     CUB4I000
EAN/GTIN:
     k.A.

Digitalamperemeter Standard LCD CUB4I000

Weitere Informationen:
Nominaler Endwert der Skala:
0,01999 A
Messbereich:
2E-5..0,01999 A
Wandleranschluss:
nein
Verlustleistung:
0,112 W
Spannungsart:
DC
Überstromskala:
nein
Geeicht:
nein
Ausführung:
Frontmontage
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 135,59*
€ 168,80*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 135,98*
€ 169,43*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,80*
€ 200,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,10*
€ 198,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,57*
€ 188,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,46*
€ 181,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,59*
€ 161,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.