Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türhaftmagnet 1372N / 63mA THM 433-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türhaftmagnet 1372N / 63mA THM 433-1
Artikel-Nr.:
     3517B-86751001
Hersteller:
     Hekatron
Herst.-Nr.:
     6500097
EAN/GTIN:
     4260432552003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Türhaftmagnet
Türhaltemagnet

Türhaftmagnet 1372N / 63mA THM 433-1

Türhaftmagnet mit verdeckten Anschlussklemmen. Mit Verpolschutz und Löschdiode. Passend zur Ankerplatte ASS 75.
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
24 V
Spannungsart:
DC
Leistungsaufnahme:
1,5 W
Haftkraft:
1372 N
Bauform:
eckig
Montageart:
Aufbau
Mit Ankerplatte:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild schräg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 110,62*
€ 130,94*
€ 5,95*
ab € 112,87*
€ 134,00*
Frei Haus
ab € 114,70*
€ 136,31*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 113,21*
€ 138,09*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 118,33*
€ 139,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,94*
€ 155,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,28*
€ 155,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,01*
€ 146,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,19*
€ 141,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,62*
€ 131,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hekatron
6500101
ab € 95,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.