| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86753720 Herst.-Nr.: 17-----10602D11 EAN/GTIN: 4042203143715 |
| |
|
| | |
| Türöffner grau 17-----10602D11 Türöffner 17® mit kurzem Flachschließblech 106, Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar Weitere Informationen: | | Ausführung: | Standardtüröffner | Zusammenstellung: | Rahmenteil | Spannung: | 6..12 V | Mit Arretierung: | nein | Mit mechanischer Entriegelung: | nein | Mit Rückmeldung: | nein | Öffnungsrichtung nach DIN: | links/rechts | Wassergeschützt: | nein | Montageart: | Einbau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 30,80* | € 40,12* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 30,96* | € 40,21* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 31,73* | € 41,42* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,95* | € 42,38* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,10* | € 42,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|