Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweiklang-Gong 8-12V, 83dB, weiß GONG 265 Bw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zweiklang-Gong 8-12V, 83dB, weiß GONG 265 Bw
Zweiklang-Gong 8-12V, 83dB, weiß GONG 265 Bw
Artikel-Nr.:
     3517B-86756675
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     44265
EAN/GTIN:
     4011459442651
Suchbegriffe:
Elektromechanischer Gong
Melodiegong
grothe elektromechanischer gong
elektromechanischer gong

Zweiklang-Gong 8-12V, 83dB, weiß GONG 265 Bw

Der elektromechanische Zweiklang-Gong ist mit Klangplatten aus echtem Glockenstahl hergestellt. Das Gehäuse besteht aus weißem Kunststoff. Die maximale Lautstärke ist 80 dB(A). Der Gong verfügt über ein Einlegefach für eine 9 V Blockbatterie. Der Betri
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
80 dB
Nennspannung:
8..12 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Stromart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0,5..1 A
Batterie eingebaut:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
42
€ 6,40*
ab € 11,49*
€ 16,19*
3 Tage
14
€ 4,95*
ab € 11,51*
€ 16,22*
5 Tage
5
€ 6,50*
ab € 13,71*
€ 19,38*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 14,37*
€ 20,12*
2 Tage
1
€ 4,98*
ab € 15,22*
€ 21,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
44165
ab € 10,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.