Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verriegelungsantrieb 24 VDC/1,0A WMB 811-1R 0101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verriegelungsantrieb 24 VDC/1,0A WMB 811-1R 0101
Verriegelungsantrieb 24 VDC/1,0A WMB 811-1R 0101
Artikel-Nr.:
     3517B-86760100
Hersteller:
     WindowMaster
Herst.-Nr.:
     WMB 811-1R 0101
EAN/GTIN:
     5706654310865

Verriegelungsantrieb 24 VDC/1,0A WMB 811-1R 0101

Verriegelungsantrieb: Einzel, im Uhrzeigensinn, rechts (von innen gesehen)
Weitere Informationen:
Stoßkraft:
500 N
Schutzart (IP):
IP20
Stromaufnahme:
1 A
Anschlussspannung:
24 V
Länge der Anschlussleitung:
0,1 m
Breite:
285 mm
Höhe:
42 mm
Länge:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 323,55*
€ 390,83*
Frei Haus
ab € 327,59*
€ 394,73*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,83*
€ 465,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,19*
€ 461,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,81*
€ 440,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,40*
€ 428,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,55*
€ 385,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.