Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltaster LED Ring bl Alu EV1 PROTACT 240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingeltaster LED Ring bl Alu EV1 PROTACT 240
Klingeltaster LED Ring bl Alu EV1 PROTACT 240
Artikel-Nr.:
     3517B-86760641
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     63252
EAN/GTIN:
     4011459632526
Suchbegriffe:
Drucktaster
Klingelknopf
Klingeltaster
grothe klingelknopf

Klingeltaster LED Ring bl Alu EV1 PROTACT 240

PROTACT 240 LED Schnelle Installation ohne Verschrauben! Ein Klingeltaster mit LED-Beleuchtung von höchster Qualität, ausgestattet mit Edelmetall-Schaltkontakten und einem modernen Design. Die Schaltkontakte sind korrosionsfrei und bestehen a
Weitere Informationen:
Form:
rund
Mit Namensschild:
nein
Mit Beleuchtung:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Aluminium
Drahtlos:
nein
Einbautiefe:
28 mm
Höhe:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: drucktaster
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 20,12*
€ 27,73*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 20,30*
€ 28,01*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,34*
€ 29,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,53*
€ 29,60*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,41*
€ 31,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.