Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Rauchwarnmelder 85dB bei 3m weiß FA30-RM10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk-Rauchwarnmelder 85dB bei 3m weiß FA30-RM10
Funk-Rauchwarnmelder 85dB bei 3m weiß FA30-RM10
Artikel-Nr.:
     3517B-86762143
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     39150
EAN/GTIN:
     4011459391508
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
SmartHome Brandmelder

Funk-Rauchwarnmelder 85dB bei 3m weiß FA30-RM10

Der Funk-Rauchmelder FA30-RM10 ist kompatibel zu den Zentralen FA30-AZ10 und FA64-AZ10 und sendet bidirektional auf der Frequenz 868 MHz. Die Signalstärke kann über die eingebaute LED angezeigt werden. Auch eine Alarmauslösung wird über eine LED angezeigt
Weitere Informationen:
Wirkprinzip:
optisch
Separater Sockel notwendig:
nein
Standalone:
ja
Vernetzbar über Kabel:
nein
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
ja
Vernetzbar über Funk (optional):
nein
Max. Anzahl vernetzbar:
30
Primärstromversorgung:
Batterie/Akku
Versorgungsspannung:
6 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 158,58*
€ 192,73*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 160,01*
€ 192,79*
Frei Haus
ab € 166,69*
€ 199,24*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 167,43*
€ 200,09*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 170,59*
€ 202,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,79*
€ 229,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,39*
€ 224,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,29*
€ 216,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,42*
€ 207,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,01*
€ 190,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.