| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86762252 Herst.-Nr.: 442081 EAN/GTIN: 4003189420818 |
| |
|
| | |
| Akku-Handscheinwerfer 230V/12-24V, sw/ge 442081 Stufenlos fokussierbare Linsenoptik, 2-Schaltstufen: 100%/20% (Leuchtkraft), Notlichtfunktion zuschaltbar (bei Stromausfall geht Licht automatisch an), Schutz gegen Tiefentladung und Überladung, Akku-Kapazitätsanzeige, Leuchtdauer: ca. 6h (100%), 35h (20%), Leuchtweite: ca. 1000 m, Leuchtmittel: Power LED (bis zu ca. 270 Lumen), Akku/Batterien: Li-Ion 3,7V/4400 mAh, Gewicht: ca. Weitere Informationen: | | Aufladbar: | ja | Integrierte Ladevorrichtung: | nein | Hauptleuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Gehäusefarbe: | schwarz | Geeignet für Notlicht: | ja | Nennspannung: | 100..240 V | Blinklichtfunktion Hauptleuchtmittel: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkulampe, Akkuleuchte, Handlampe, Handleuchte, Arbeitsscheinwerfer, Handscheinwerfer, LED-Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, handlampe akku, akku taschenlampe, handlampe acculux |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 60,15* | € 74,86* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 62,93* | € 74,86* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 64,32* | € 76,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 65,07* | € 76,86* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 64,99* | € 77,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|