| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86764585 Herst.-Nr.: 2CSM228665R0812 EAN/GTIN: 8012542286653 |
| |
|
| | |
| Klingeltransformator 8VAC, 8VA TS8/8 Transformatoren der Baureihe TS zur Versorgung mit Kleinspannung (SELV), geeignet für Lasten, die eine kurzzeitige Versorgung erfordern, insbesondere Türklingeln und Glockenspiele. Neben einer perfekten Isolation und Trennung zwischen Primär- und Sekundärkreis haben die TS-Transformatoren eine thermische Schutzeinrichtung im Sekundärteil integriert, die sie resistent gegen Kurzschlussströme macht (bedingt kurzschlussfest). Weitere Informationen: | | Primärspannung: | 230 V | Sekundärspannung 1: | 8 V | Sekundärstromstärke 1: | 1 A | Max. Ausgangsleistung: | 8 W | Max. Ausgangsstrom: | 1 A | Max. Verlustleistung: | 4 W | Art des Trafos: | Standardklingeltrafo | Aufputzmontage: | nein | Unterputzmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 22,31* | € 28,89* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,38* | € 30,17* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 24,40* | € 31,39* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,14* | € 31,92* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,30* | € 33,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|