Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smart DAB+ Digitalradio Bluetooth UKW,DAB+ DAB A BT WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smart DAB+ Digitalradio Bluetooth UKW,DAB+ DAB A BT WW
Smart DAB+ Digitalradio Bluetooth UKW,DAB+ DAB A BT WW
Artikel-Nr.:
     3517B-86764881
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     DABABTWW
EAN/GTIN:
     4011377172586
Suchbegriffe:
Digitalradio
Unterputz-Radio
jung digitalradio
unterputz-radio

Smart DAB+ Digitalradio Bluetooth UKW,DAB+ DAB A BT WW

zur Montage in Einfach- oder Mehrfachrahmen und Aufputz-Kappen inklusive Netzteil Bestimmungsgemäßer Gebrauch DAB-Empfang im Frequenzbereich 174 MHz bis 240 MHz (VHF-Band III und Kanal 13) UKW-Empfang im Frequenzbereich 87,5 MHz bis 108 MHz (VHF-Band II) Wiedergabe und Steuerung der Musik von mobilen Geräten über Bluetooth® Montage auf Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min.
Weitere Informationen:
Anzahl der Weckzeiten:
1
Funkuhr:
nein
CD-Player:
nein
Anzeigeart:
digital
DAB+:
ja
Internet-Radio:
ja
KW:
nein
LW:
nein
MW:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 164,38*
€ 197,81*
€ 3,50*
ab € 164,38*
€ 198,41*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 164,39*
€ 198,43*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 169,22*
€ 202,88*
Frei Haus
ab € 171,67*
€ 205,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,81*
€ 235,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,92*
€ 234,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,18*
€ 223,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,67*
€ 222,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,38*
€ 195,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
RAD-ANT
ab € 8,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.