Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkusäule 4,8V, 1800mAh 20.25701


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-86765890
Hersteller:
     Geyer Power Solut.
Herst.-Nr.:
     20.25701
EAN/GTIN:
     k.A.

Akkusäule 4,8V, 1800mAh 20.25701

Akkusäule
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
4,8 V
Kapazität:
1800 mAh
Länge:
170 mm
Durchmesser:
16,8 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 61,64*
€ 79,94*
Frei Haus
ab € 63,50*
€ 82,40*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,94*
€ 95,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.