Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mag-Lite XL 100 LED 3AAA XL100-S3096 ti/gr


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mag-Lite XL 100 LED 3AAA XL100-S3096 ti/gr
Mag-Lite XL 100 LED 3AAA XL100-S3096 ti/gr
Artikel-Nr.:
     3517B-86769157
Hersteller:
     MAG Instrument
Herst.-Nr.:
     XL100-S3096
EAN/GTIN:
     0038739660073

Mag-Lite XL 100 LED 3AAA XL100-S3096 ti/gr

Leuchtdauer High 5 Std. 15 Min., Leuchtweite 134 m, max. Lichtstärke 4484 cd, Lichtleistung 83 lm, 5 verschiedene Betriebsmodi, stoß- und spritzwassergeschützt, inkl. 3 Alkalibatterien (Microzellen), Farbe: titan-grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Micro
Aufladbar:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
120 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 584,37*
€ 684,70008*
Frei Haus
ab € 589,21008*
€ 691,07016*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 684,70008*
€ 814,7931
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 675,69*
€ 804,0711
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 654,53004*
€ 778,89075
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 631,96008*
€ 752,0325
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 584,37*
€ 695,4003
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 48,6975* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.