Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86770696 Herst.-Nr.: 1492301 EAN/GTIN: 4026529012559 |
| |
|
| | |
| Erweiterungseinheit 1492301 Zur Erweiterung des Einbaulautsprechers bei mehr als 12 Klingeltasten. 1x pro 12 zusätzliche Klingeltasten. erforderlich. Steckbarer Busverbinder für den Anschluss an den Einbaulautsprecher. Abmessungen 70x47x12,5 mm (BxHxT). Farbe schwarz. Weitere Informationen: | | Installationstechnik: | RITTO TwinBus | Montageart: | Einbau | Gruppenruffunktion: | nein | Modulare Bauweise: | nein | Mit Infoschild: | nein | Mit Abdeckung: | nein | Mit digitalem Türcode: | nein | Schutz gegen Vandalismus: | nein | Mit Kamera: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 40,62* | € 53,11* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 40,83* | € 53,42* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 41,34* | € 54,40* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 41,66* | € 54,68* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 41,83* | € 54,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|